詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AF-303

品名 : W3/8" 320mm 吊り金具(H形・I形鋼用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー アカギ 型番 A10268-0040
用途 H形鋼・I形鋼のフランジ部から吊ボルトを下げて各種の設備を支持します。 材質 スチール
(電気亜鉛メッキ)
ねじ径 W3/8” 320mm
適合フランジ幅 200mm 適合フランジ厚 8~35mm
吊ボルト(径)調整範囲 W3/8 200
H鋼・I鋼のフランジ部からの吊り下げに
造営材のフランジ幅の範囲で、任意の場所から吊ボルトを下げられます。
追加説明
カタログ価格

5,060 (税抜)/ 5,566 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/16 08:24現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA440AF-301 W3/8" 250mm 吊り金具(H形・I形鋼用)
EA440AF-302 W3/8" 300mm 吊り金具(H形・I形鋼用)
EA440AF-303 W3/8" 320mm 吊り金具(H形・I形鋼用)
EA440AF-304 W3/8" 370mm 吊り金具(H形・I形鋼用)
EA440AF-305 W3/8" 420mm 吊り金具(H形・I形鋼用)
EA440AF-306 W3/8" 470mm 吊り金具(H形・I形鋼用)
EA440AF-307 W3/8" 520mm 吊り金具(H形・I形鋼用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA440AF-304です。
  • ※画像はEA440AF-304です。
  • L:320mm、L1:204mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top