品番 : EA440BG-13A
品名 : 13A ステンレス管用ユーボルト
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A12115-0016 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電気絶縁用ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用 | 材質 | 本体:スチール(ナイロン粉体塗装/ブルー色) ボルト:スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) プレート:ポリプロピレン |
| 径称 | 13A | 適合管外径 | 15.88mm |
| ねじ径 | M6 | プレートサイズ | 51(W)×15(D)×2.0(t)mm 穴サイズ:φ7×12(L)mm |
| 全長 | 41mm | ピッチ | 24mm |
| ねじ長 | 25mm | ||
| 電気絶縁用のUボルト | |||
| 電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装 | |||
| ※耐熱常温100℃までの屋内配管に使用ください。 | |||
| ※保温材使用配管の場合は、ウレタン製品をお使いください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
