詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BG-30A

品名 : 30A ステンレス管用ユーボルト

仕様

メーカー アカギ 型番 A12115-0054
用途 電気絶縁用ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用 材質 本体:スチール(ナイロン粉体塗装/ブルー色)
ボルト:スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
プレート:ポリプロピレン
径称 30A 適合管外径 34.00mm
ねじ径 M10 プレートサイズ 92(W)×25(D)×2.0(t)mm
穴サイズ:φ11×20(L)mm
全長 65mm ピッチ 47mm
ねじ長 35mm
電気絶縁用のUボルト
電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装
※耐熱常温100℃までの屋内配管に使用ください。
※保温材使用配管の場合は、ウレタン製品をお使いください。
追加説明
カタログ価格

760 円(税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 07:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA440BG-13A 13A ステンレス管用ユーボルト
EA440BG-20A 20A ステンレス管用ユーボルト
EA440BG-25A 25A ステンレス管用ユーボルト
EA440BG-30A 30A ステンレス管用ユーボルト
EA440BG-40A 40A ステンレス管用ユーボルト
EA440BG-50A 50A ステンレス管用ユーボルト
EA440BG-60A 60A ステンレス管用ユーボルト
EA440BG-75A 75A ステンレス管用ユーボルト
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 30A C:25mm W:92mm X:φ11×20L L:65mm P:47mm S:35mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top