品番 : EA440BG-40A
品名 : 40A ステンレス管用ユーボルト
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A12115-0069 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電気絶縁用ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用 | 材質 | 本体:スチール(ナイロン粉体塗装/ブルー色) ボルト:スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) プレート:ポリプロピレン |
| 径称 | 40A | 適合管外径 | 42.70mm |
| ねじ径 | M10 | プレートサイズ | 101(W)×25(D)×2.0(t)mm 穴サイズ:φ11×20(L)mm |
| 全長 | 74mm | ピッチ | 56mm |
| ねじ長 | 35mm | ||
| 電気絶縁用のUボルト | |||
| 電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装 | |||
| ※耐熱常温100℃までの屋内配管に使用ください。 | |||
| ※保温材使用配管の場合は、ウレタン製品をお使いください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
