品番 : EA440EB-0.0A
品名 : 0.05x150mm/1.25m シム(ステンレス製)
仕様
サイズ | 150mm×1.25m | 厚み | 0.05mm |
---|---|---|---|
許容差 | ±0.006mm | 材質 | SUS302 |
重量(g) | 112 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/05/01 18:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1354ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)