品番 : EA440EB-0.8
品名 : 0.80x150mm/1.25m シム(ステンレス製)
仕様
| サイズ | 150mm×1.25m | 厚み | 0.8mm |
|---|---|---|---|
| 許容差 | ±0.064mm | 材質 | SUS302 |
| 重量(g) | 1431 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,900 円(税抜)/ 26,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 22:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1303ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
