品番 : EA440EB-0.3
品名 : 0.30x150mm/1.25m シム(ステンレス製)
仕様
サイズ | 150mm×1.25m | 厚み | 0.3mm |
---|---|---|---|
許容差 | ±0.03mm | 材質 | SUS302 |
重量(g) | 558 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/01 18:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1354ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)