詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440ZB-0.05

品名 : 30x 30x0.05mm ベース用シム(真鍮製)

仕様

メーカー 岩田製作所 型番 MB030030005
用途 モーターベースの隙間調整 30mm
溝幅 13mm 溝深さ 15mm
厚み 0.05mm 板厚公差 ±0.005mm
材質 真鍮
モーターベース用
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

490 (税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/01 23:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1356ページ
バリエーション一覧
EA440ZA-0.05 20x 20x0.05mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZA-0.1 20x 20x0.1 mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZA-0.2 20x 20x0.2 mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZA-0.5 20x 20x0.5 mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZA-1 20x 20x1.0 mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZB-0.05 30x 30x0.05mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZB-0.1 30x 30x0.1 mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZB-0.2 30x 30x0.2 mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZB-0.5 30x 30x0.5 mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZB-1 30x 30x1.0 mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZC-0.05 43x 43x0.05mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZC-0.1 43x 43x0.1 mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZC-0.2 43x 43x0.2 mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZC-0.5 43x 43x0.5 mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZC-1 43x 43x1.0 mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZD-0.05 48x 48x0.05mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZD-0.1 48x 48x0.1 mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZD-0.2 48x 48x0.2 mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZD-0.5 48x 48x0.5 mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZD-1 48x 48x1.0 mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZE-0.05 53x 53x0.05mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZE-0.1 53x 53x0.1 mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZE-0.2 53x 53x0.2 mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZE-0.5 53x 53x0.5 mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZE-1 53x 53x1.0 mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZF-0.05 68x 68x0.05mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZF-0.1 68x 68x0.1 mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZF-0.2 68x 68x0.2 mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZF-0.5 68x 68x0.5 mm ベース用シム(真鍮製)
EA440ZF-1 68x 68x1.0 mm ベース用シム(真鍮製)
ウェブカタログ画像
  • モーターベースの隙間調整にご使用いただけます。
  • シム材料スペック表
  • A:30mm  G:13mm\nB:15mm  t:0.05mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top