品番 : EA440ZE-0.2
品名 : 53x 53x0.2 mm ベース用シム(真鍮製)
仕様
メーカー | 岩田製作所 | 型番 | MB053053020 |
---|---|---|---|
用途 | モーターベースの隙間調整 | 幅 | 53mm |
溝幅 | 14mm | 溝深さ | 27mm |
厚み | 0.2mm | 板厚公差 | ±0.02mm |
材質 | 真鍮 | ||
モーターベース用 | |||
RoHS適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/05/01 23:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1356ページ |