品番 : EA441LA-60
品名 : 60x300mm MCナイロン丸棒
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | MCナイロン(MC901) | 外径 | 60mm |
---|---|---|---|
全長 | 300mm | 公差 | 外径:+0.1~+4.0mm、 全長:+0.1~+15.0mm |
重量 | 0.96kg | 色 | 青 |
連続使用温度 | 高温:120℃、 低温:-40℃ |
耐薬品性 | 油:○、 酸:×、アルカリ:○~△、 有機溶剤:○ |
食品衛生法 | 適合(1.5時間煮沸後) | 耐スチーム性 | × |
非吸水性 | △ | 引張り強度 | 常温時:980kgf/c㎡、 高温連続使用温度時:400kgf/c㎡(120℃) |
耐磨耗性 (W:すべり磨耗、A:引かき磨耗) |
過酷な使用条件でW、Aとも優 | すべり特性 | 良 |
耐衝撃性 | 良 | ||
※ ○:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。 △:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。 ×:使用できない。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,050 円(税抜)/ 8,855 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 03:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大
.jpg)