品番 : EA463BC-50
品名 : 254mm フリーエンドクランプ(ステンレス製/10本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | BAND-IT(バンド・イット) | 型番 | L20399 |
---|---|---|---|
全長 | 250mm | 最大直径 | 50mm |
表示は1度巻の直径(2度巻の場合は約半分です。) | |||
素早く締め付ができます。 | |||
変形物も締め込めます。 | |||
使用ツール | EA463EE-1、旧-2、-2A、-3、-4 | 耐荷重 | 220kg |
材質 | SUS201 | 幅 | 6.35mm |
厚み | 0.5mm | ||
入数は10本入りです。 | |||
ホースの上でずれることのない、実用的なバンドです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/16 22:44現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA463BC-50 254mm フリーエンドクランプ(ステンレス製/10本) |
EA463BC-88 406mm フリーエンドクランプ(ステンレス製/10本) |
EA463BC-177 660mm フリーエンドクランプ(ステンレス製/10本) |
EA463BC-228 863mm フリーエンドクランプ(ステンレス製/10本) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA463EE-4 : 3/16" - 3/4" バンドツール |
本体 | EA463EE-4 : 3/16" - 3/4" バンドツール |
本体 | EA463EE-7 : 3/8" - 3/4" バンドツール |
本体 | EA463EE-3 : 1/4" - 3/4" バンドツール |