品番 : EA468DB-45
品名 : φ170/0.19/28メッシュ ろ過網(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | ざる径 | 170mm |
---|---|---|---|
目開 | 0.72mm | メッシュ | 28 |
線径 | 0.19mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/29 02:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)