詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500BP-65

品名 : 65mm ベアリングプーラー(2アーム)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 112-10
ダイヤルを回すと爪が締って固定されます。
材質 ドイツ鋼 2本
最大直径 65mm アーム深さ 70mm
重量 0.4kg 引張強度 1.5t
爪懐長(mm) 7 爪厚(mm) 5-6
爪幅(mm) 10 センターボルトヘッドサイズ(mm) 8
センターボルトサイズ(mm) M10×1.25×110
シンプルな構造の2本アームベアリングプーラーです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

14,600 (税抜)/ 16,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/03 00:13現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA512B
  • 品番

    EA512B

  • コメント

    サイズご確認下さい

バリエーション一覧
EA500BP-55 55mm ベアリングプーラー(2アーム)
EA500BP-65 65mm ベアリングプーラー(2アーム)
EA500BP-90 90mm ベアリングプーラー(2アーム)
EA500BP-100 100mm ベアリングプーラー(2アーム)
EA500BP-185 185mm ベアリングプーラー(2アーム)
モデルチェンジ品画像

資料

仕様
  1. PDF
旧カタログ画像
  1. IMG
モデルチェンジ品画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top