品番 : EA505TD-11
品名 : 590x480x617-1015mm ツールカート
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | DEWALT(デウォルト) | 型番 | DWST08250 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 590×480×405 | 取手高さ | 617~1015mm |
重量(kg) | 8.9 | 耐荷重(kg) | 40 |
運搬時耐荷重(Kg) | 70 | 材質 | ポリプロピレン・金属 |
伸縮可能キャリーハンドル | |||
キャリートレー付 | |||
180mmキャリータイヤとワイドハンドルで現場での運搬が楽々。 | |||
IP65と厚さ4mmの堅牢設計 | |||
EA505TD-1~-12はそれぞれ連結できます。 | |||
メタルバックル | |||
スタッキングラッチ | |||
ブラケット収納対応 | |||
φ8mmダブルロックホール | |||
ウォーターシール | |||
IP65防塵・防水設計 | |||
2WAYハンドル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/06 20:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大