品番 : EA505TD-3
品名 : 549x337x159mm ツールボックス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | DEWALT(デウォルト) | 型番 | 1-70-321 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 549×337×159 | 重量(kg) | 4.6 |
耐荷重(kg) | 30 | 材質 | プラスチック |
脱着トレー | 大(185×120×88mm)×2個 小(90×120×88mm)×6個 |
||
厚さ4mmの堅牢設計 | |||
密閉性や耐久性に優れたスタンダードタイプの小サイズ | |||
EA505TD-1~-12はそれぞれ連結できます。 | |||
メタルバックル | |||
スタッキングラッチ | |||
DSセンターロック対応 | |||
ブラケット収納対応 | |||
φ8mmダブルロックホール | |||
ウォーターシール | |||
IP65防塵・防水設計 | |||
気圧バルブスクリュー | |||
3WAYハンドル | |||
裏蓋収納トレー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,690 円(税抜)/ 8,459 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/06 22:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大