品番 : EA506AB-32
品名 : 210x165x130mm 収納ケース(バックル付/クリア)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BL-2.3 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 内寸:155×120×115(H) 外寸:210×165×130(H) |
重量 | 263g |
| 入数 | 1個 | 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | クリアー | ||
| 厚みのある持ち手部分により重い物の運搬にも最適です。 | |||
| バックル成形部分は握りやすい凹面仕上げ | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 13:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1622ページ | ||||
代替品
![]() |
|

