詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AB-36

品名 : 345x205x165mm 収納ケース(バックル付/クリアー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 BL-6.6
サイズ(mm) 内寸:280×155×150(H)
外寸:345×205×165(H)
重量 548g
入数 1個 材質 ポリプロピレン
カラー クリアー
厚みのある持ち手部分により重い物の運搬にも最適です。
バックル成形部分は握りやすい凹面仕上げ
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

1,030 (税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 09:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1622ページ

代替品

EA506AB-36A
  • 品番

    EA506AB-36A

  • コメント

    リニューアル(スタッキング性アップ)

バリエーション一覧
EA506AB-34 210x165x 95mm 収納ケース(バックル付/クリア)
EA506AB-34B 210x165x 95mm 収納ケース(バックル付/クリア/10個)
EA506AB-32 210x165x130mm 収納ケース(バックル付/クリア)
EA506AB-32B 210x165x130mm 収納ケース(バックル付/クリアー/6個)
EA506AB-36 345x205x165mm 収納ケース(バックル付/クリアー)
EA506AB-36B 345x205x165mm 収納ケース(バックル付/クリアー/6個)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top