品番 : EA506AB-36B
品名 : 345x205x165mm 収納ケース(バックル付/クリアー/6個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BL-6.6 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 内寸:280×155×150(H) 外寸:345×205×165(H) |
重量 | 548g |
| 入数 | 6個 | 材質 | ポリプロピレン |
| 容量 | 約6.5L | 耐荷重 | 6kg(1個当り) |
| カラー | クリアー | ||
| 積み重ね可能 | |||
| プラスチック製バックル仕様のフタ付きコンテナです。 | |||
| 厚みのある持ち手部分により重い物の運搬にも最適です。 | |||
| バックル成形部分は凹面仕上、指に引っかかりやすく、バックルをフタから取外しやすくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 09:26現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1622ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
6個入り

