品番 : EA506AB-50A
品名 : 710x300x160mm 収納ケース(バックル付/ブルーグリーン)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BL-20L |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 外寸:300×710×160(H) 内寸:240×620×135(H) |
材質 | ポリプロピレン、ステンレス |
容量 | 約20.1L | 重量 | 1550g |
耐荷重 | 20kg | カラー | ブルーグリーン |
入数 | 1個 | ||
積み重ね可能 | |||
金属のバックル仕様のフタ付きコンテナです。 | |||
バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。 | |||
重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。 | |||
金属バックルの端を樹脂でカバーしていますので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/15 14:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1639ページ |
拡大