品番 : EA506AB-50C
品名 : 710x300x160mm 収納ケース(バックル付/クリアー)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BL-20L |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 内寸:240×620×135(H) 外寸:300×710×160(H) |
材質 | 本体、フタ、バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス |
カラー | クリアー | ||
金属バックルの端を樹脂でカバーしているので作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。 | |||
積み重ね可能 | |||
金属バックル仕様のフタ付きコンテナです。バックルの成形部分に凸面が付いている為指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みを持たせました。金属バックルの端を樹脂でカバーしていますので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。 | |||
幅の大きいロングタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/06/10 10:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1639ページ |
拡大