品番 : EA506AB-50CB
品名 : 710x300x160mm 収納ケース(バックル付/クリアー/4個)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BL-20L |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 内寸:240×620×135(H) 外寸:300×710×160(H) |
材質 | 本体:ポリプロピレン ハンドル:ステンレス バックル部分:ABS樹脂 |
カラー | クリアー | 容量 | 20.1L |
耐荷重 | 20kg | 重量 | 1550g |
入数 | 4個 | ||
幅の大きいロングタイプ | |||
金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、 作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。 |
|||
手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。 | |||
積み重ね可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,370 円(税抜)/ 9,207 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/10 06:16現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | CS | ||
カタログページ | 1639ページ |
拡大
入数は4個です。