品番 : EA506AJ-3
品名 : 350x250x170mm/11.8L 折畳コンテナ(黄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
使わないときは折りたたんで薄くできる
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CFC-301Y |
|---|---|---|---|
| 容量(L) | 11.8 | 外寸(mm) | 350×250×170(H) |
| 内寸(mm) | 325×228×160(H) | 折りたたみ時サイズ | 350×250×42(H)mm |
| 色 | 黄 | 材質 | ポリプロピレン |
| 耐荷重 | 5kg | 重量 | 670g |
| 積み重ね可能(3段まで) | |||
| 使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/29 17:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AJ-1 350x250x170mm/11.8L 折畳コンテナ(青) |
| EA506AJ-2 350x250x170mm/11.8L 折畳コンテナ(緑) |
| EA506AJ-3 350x250x170mm/11.8L 折畳コンテナ(黄) |
| EA506AJ-4 350x250x170mm/11.8L 折畳コンテナ(赤) |

