詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AJ-4

品名 : 350x250x170mm/11.8L 折畳コンテナ(赤)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
使わないときは折りたたんで薄くできる

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 CFC-301R
容量(L) 11.8 外寸(mm) 350×250×170(H)
内寸(mm) 325×228×160(H) 折りたたみサイズ(mm) 350×250×42(H)
材質 ポリプロピレン
耐荷重 5kg 重量 0.67kg
積み重ね可能(3段まで)
収納性に優れたコンパクトな折りたたみ式コンテナです。
追加説明
カタログ価格

1,950 (税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/29 17:39現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA506AJ-1
バリエーション一覧
EA506AJ-1 350x250x170mm/11.8L 折畳コンテナ(青)
EA506AJ-2 350x250x170mm/11.8L 折畳コンテナ(緑)
EA506AJ-3 350x250x170mm/11.8L 折畳コンテナ(黄)
EA506AJ-4 350x250x170mm/11.8L 折畳コンテナ(赤)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top