詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AK-51

品名 : 600x400x125mm/21.8L 折畳コンテナ(黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 556420
商品名 オリコンEP22A-C 容量 21.8L
サイズ 外寸:600×400×125(H)mm
内寸:570×370×114(H)mm
有効内寸:570×370×104(H)mm
圧縮荷重 9.60kN(975kgf)
折りたたみ時全高 47mm ブラック
材質 ポリプロピレン
積み重ね可能
薄型なのに折りたたむことができます。
両長辺中央部ラベル剥離用シボ面有
追加説明
カタログ価格

2,860 (税抜)/ 3,146 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 11:12現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA506AK-51 600x400x125mm/21.8L 折畳コンテナ(黒)
EA506AK-52 600x400x180mm/33.4L 折畳コンテナ(黒)
EA506AK-53 600x400x220mm/41.9L 折畳コンテナ(黒)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top