詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AK-52

品名 : 600x400x180mm/33.4L 折畳コンテナ(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 556270
商品名 オリコンEP33A-B 容量 33.4L
サイズ 外寸:600×400×180(H)mm
内寸:570×370×169(H)mm
有効内寸:570×370×159(H)mm
圧縮荷重 10.94kN(1,120kgf)
折りたたみ時全高 47mm ブラック
材質 ポリプロピレン
積み重ね可能
薄型なのに折りたたむことができます。
両長辺右側及び中央部及び4辺平面部にラベル剥離用シボ面有
追加説明
カタログ価格

3,480 (税抜)/ 3,828 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 11:12現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA506AK-53
  • 品番

    EA506AK-53

  • コメント

    サイズご確認下さい。

バリエーション一覧
EA506AK-51 600x400x125mm/21.8L 折畳コンテナ(黒)
EA506AK-52 600x400x180mm/33.4L 折畳コンテナ(黒)
EA506AK-53 600x400x220mm/41.9L 折畳コンテナ(黒)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top