品番 : EA506AL-7
品名 : 530x365x270mm/40L 折畳コンテナ(クリア/8個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | HDOC-40L |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | 容量 | 40L |
サイズ | 内寸:490×333×260H)mm 外寸:530×365×270(H)mm 折りたたみ時:530×365×73(H)mm |
耐荷重 | 10kg |
重量 | 1.8kg | 入数 | 8個 |
積み重ね可能 | |||
多目的に使用できる折りたたみ式のコンテナです。 | |||
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 | |||
スタッキングは5段まで |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,550 円(税抜)/ 21,505 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 18:58現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA506AL-1 360x260x270mm/20L 折畳コンテナ(クリア) |
EA506AL-2 530x365x270mm/40L 折畳コンテナ(クリア) |
EA506AL-6 360x260x270mm/20L 折畳コンテナ(クリア/12個) |
EA506AL-7 530x365x270mm/40L 折畳コンテナ(クリア/8個) |
拡大