品番 : EA508AB-12A
品名 : φ287x296mm/12.3L 密閉容器
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 401201-01 ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンペール#12(ハンドル付) | 容量(L) | 12.3 |
| 胴径(mm) | 287 | 高さ(mm) | 296 |
| 内寸(mm) | φ257×281 | 有効内寸 | φ242×252mm |
| 圧縮荷重 | 5.68kN(580kgf) | 材質 | 本体:ポリエチレン フタ:低密度ポリエチレン(LLDPE) |
| 色 | 乳白色 | ||
| サイズはふたとセットした場合の寸法です。(ハンドル含まず) | |||
| ふたは、はめ込み式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,970 円(税抜)/ 4,367 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/28 16:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AB-4 φ208x189mm/4.3L 密閉容器(10個) |
| EA508AB-6 φ221x228mm/ 6.1 L 密閉容器(ポリエチレン製) |
| EA508AB-12A φ287x296mm/12.3L 密閉容器 |
| EA508AB-18 φ315x333mm/17.5L 密閉容器 |
| EA508AB-20 φ327x328mm/19.6 L 密閉容器(ポリエチレン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
