詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AB-4

品名 : φ208x189mm/4.3L 密閉容器(10個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 400412 ※ESCOオリジナルセット品
商品名 サンペール#4A 容量(L) 4.3
胴径(mm) 208 高さ(mm) 189
内寸(mm) φ194×178 有効内寸 φ167×165mm
圧縮荷重 1.82kN(185kgf) 材質 本体:ポリエチレン
フタ:低密度ポリエチレン(LDPE)
色 乳白色 重量(g) 188
入数 10個
サイズはふたとセットした場合の寸法です。
ふたは、はめ込み式
追加説明
カタログ価格

14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/28 16:57現在)

商品入数 10 販売単位 St
バリエーション一覧
EA508AB-4 φ208x189mm/4.3L 密閉容器(10個)
EA508AB-6 φ221x228mm/ 6.1 L 密閉容器(ポリエチレン製)
EA508AB-12A φ287x296mm/12.3L 密閉容器
EA508AB-18 φ315x333mm/17.5L 密閉容器
EA508AB-20 φ327x328mm/19.6 L 密閉容器(ポリエチレン製)
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入
  • プラスチックの耐薬品性

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top