品番 : EA508SH-61
品名 : 573x364x92mm 深型パーツトレー(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 16L | 外寸(mm) | 573×364×92(H) |
|---|---|---|---|
| 底寸法長さ×幅(mm) | 500×290 | 板厚 | 0.8mm |
| 材質 | ステンレス(18-8) | 重量 | 1820g |
| 適合ふた | EA508SH-61F | ||
| 研磨仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,690 円(税抜)/ 9,559 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/07 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0613ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA508SH-61F : [EA508SH-61用] ふた(ステンレス製) |
