品番 : EA508TM-7
品名 : 550cc 塗料缶(スチール製/9個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
容量 | 550ml | サイズ | φ86×105(H)mm |
---|---|---|---|
口内径 | φ59mm | 材質 | ブリキ(スチール) |
入数 | 9個 | ||
塗料の小分け用に | |||
ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。 | |||
塗料・オイル・シンナーに対応しています。 | |||
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 | |||
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 04:45現在) |
||||
商品入数 | 9 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|
拡大
※9個入