品番 : EA519E-11
品名 : 95mm 油圧式タイヤビードブレーカー
仕様
| 最大加圧能力 | 12.5t | ストローク | 95mm |
|---|---|---|---|
| 最大圧力 | 68.9MPa | 全長 | 457mm |
| 高さ | 305mm | 重量 | 17kg |
| 材質 | 鋳鋼 | ||
| 1ピース、2ピース、3ピースホイールのトラック用タイヤ・リムに対応 | |||
| 12.5tの力で数秒でビードを取り外します。 | |||
| 大流量油圧カプラーを装備 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
239,900 円(税抜)/ 263,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 09:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519E-11 95mm 油圧式タイヤビードブレーカー |
| EA519E-12 102mm 油圧式タイヤビードブレーカー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
