詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519E-41

品名 : 2.36L エアー駆動式油圧ポンプ

仕様

最大油圧量 68.94MPa 使用圧力 0.62~0.75MPa(最大0.82MPa)
タンク容量 2.36L 使用オイル容量 1.72L
吐出流量 1.27L/min エアー消費量 566L/min(最大)
サイズ 127(W)×241(D)×198(H)mm 接続口 一次側:1/4”-18NPT
二次側:3/8”-18NPTF
重量 7kg
吸気フィルターが空気を清潔に保ちます。
モーター部はオール金属製で耐久性があります。
タンクはポリエチレン製で軽量です。
フットペダルによりハンズフリーで操作可能
追加説明
カタログ価格

194,700 円(税抜)/ 214,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 09:12現在)

商品入数 1 販売単位 台
バリエーション一覧
EA519E-41 2.36L エアー駆動式油圧ポンプ
EA519E-42 7.6L エアー駆動式油圧ポンプ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top