品番 : EA993CM-101
品名 : 0.76MPa エア圧レギュレーターキット
仕様
| 設定圧力 | 0.76MPa | 最大圧力 | 1.37MPa |
|---|---|---|---|
| 精度 | ±10% | 接続口 | 1/4”NPTねじ |
| 材質 | アルミ | 重量 | 90g |
| 152mmミニホース付き | |||
| エアツールの空気圧を調整し故障を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/11 20:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993CM-101 0.76MPa エア圧レギュレーターキット |
| EA993CM-102 0.62MPa エア圧レギュレーターキット |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像です
