品番 : EA519SV-11
品名 : φ0.7mm 精密ピンエキストラクター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全長 | 85mm | 材質 | 刃先:硬化ステンレス(54HRC) 軸:ステンレス グリップ:TPE |
---|---|---|---|
先端径 | 0.7mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/25 04:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA519SV-11 φ0.7mm 精密ピンエキストラクター |
EA519SV-12 φ0.8mm 精密ピンエキストラクター |
EA519SV-13 φ0.9mm 精密ピンエキストラクター |
EA519SV-14 φ1.0mm 精密ピンエキストラクター |
EA519SV-15 φ1.2mm 精密ピンエキストラクター |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA519SV-21 : [EA519SV-11用] スペアピン |