品番 : EA520BE-15
品名 : 1600x800mm/1200kg 運搬車(重量物用/ブレーキ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | 床高さ | 283mm |
---|---|---|---|
車輪径 | 200mm(伸縮性のあるソリッドラバー車) | 車輪 | 自在(ブレーキ付)×2 固定×2 |
重量 | 64kg | 荷台材質 | 木製 |
積載均等耐荷重 | 1200kg | 荷台サイズ | 1600×800mm |
押手高さ | 1005mm | ||
重量物用 | |||
後ろ自在キャスターの為、重量物運搬時の方向転換が楽にできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
146,000 円(税抜)/ 160,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 20:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA520BE-13 1000x700mm/1200kg 運搬車(重量物用/ブレーキ |
EA520BE-14 1200x800mm/1200kg 運搬車(重量物用/ブレーキ |
EA520BE-15 1600x800mm/1200kg 運搬車(重量物用/ブレーキ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA986CL-200 : 200mm キャスター(自在金具/弾性タイヤ/ブレーキ付) |
部品 | EA986CM-200 : 200mm キャスター(固定金具/弾性タイヤ) |