品番 : EA520XA-42A
品名 : 500x 800mm/200kg テーブルリフト(低床式)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
低床式で狭いスペースにも使用可能
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | GLH-200-80L |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 200kg | 荷台サイズ(mm) | 500×800 |
| 揚高(mm) | 81~711 | ストローク(mm) | 630 |
| 押手高さ | 900mm | 全長 | 1140mm |
| 車輪径(前輪・後輪) | 75・125mm | 車輪 | 前輪:ウレタン車 後輪:ゴム車 |
| 重量 | 57kg | ペダル回数 | 46回 |
| 材質 | ポンプ部:アルミ シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装) 本体部:スチール(粉体塗装) |
使用油 | タービン油:ISO VG22 |
| 低床式で狭いスペースにも使用可能。 | |||
| 移動も自在なキャスター付でアイディア次第で用途はどんどん広がります。 | |||
| レリーズハンドルはテーブルを降下させるために使用します。ハンドルを緩めるとテーブルが緩やかに下降します。 | |||
| 油圧シリンダー | |||
| ブレーキ付キャスター | |||
| フットペダル式 | |||
| 過負荷防止装置付 | |||
| 急降下防止バルブ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
96,800 円(税抜)/ 106,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1672ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520XA-41A 400x 720mm/100kg テーブルリフト(低床式) |
| EA520XA-42A 500x 800mm/200kg テーブルリフト(低床式) |
| EA520XA-43A 600x 900mm/400kg テーブルリフト(低床式) |
