品番 : EA520XA-43A
品名 : 600x 900mm/400kg テーブルリフト(低床式)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
低床式で狭いスペースにも使用可能
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | GLH-400-85L |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。 | 耐荷重 | 400kg |
| 荷台サイズ(mm) | 600×900 | 揚高(mm) | 86~787 |
| ストローク(mm) | 701 | 押手高さ | 930mm |
| 全長 | 1290mm | 車輪径(前輪・後輪) | 75・150mm |
| 車輪 | 前輪:ウレタン車 後輪:ゴム車 |
重量 | 94kg |
| ペダル回数 | 70回 | ||
| 低床式で狭いスペースにも使用可能。 | |||
| 移動も自在なキャスター付でアイディア次第で用途はどんどん広がります。 | |||
| レリーズハンドルはテーブルを降下させるために使用します。ハンドルを緩めるとテーブルが緩やかに下降します。 | |||
| 油圧シリンダー | |||
| ブレーキ付キャスター | |||
| フットペダル式 | |||
| 過負荷防止装置付 | |||
| 急降下防止バルブ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
132,300 円(税抜)/ 145,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 09:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1672ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520XA-41A 400x 720mm/100kg テーブルリフト(低床式) |
| EA520XA-42A 500x 800mm/200kg テーブルリフト(低床式) |
| EA520XA-43A 600x 900mm/400kg テーブルリフト(低床式) |
