品番 : EA520XA-9A
品名 : 600x900mm/1000kg テーブルリフト
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由
仕様
メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | GLH-1000M |
---|---|---|---|
押手高さ | 920mm | 全長 | 1170mm |
車輪径 | 200mm(ウレタン車) | 重量 | 130kg |
耐荷重(kg) | 1000 | 荷台サイズ(mm) | 600×900 |
揚高(mm) | 400~1000 | ストローク(mm) | 600 |
油圧シリンダー | |||
ブレーキ付自在キャスター | |||
フットペダル式 | |||
過負荷防止装置付 | |||
レリーズハンドルにスプリングバック機構付 緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
161,000 円(税抜)/ 177,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/29 09:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)