品番 : EA520YA-3A
品名 : 150kg/ 72-1502mm 足踏式油圧リフト
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
仕様
メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | GLF-H150-15 |
---|---|---|---|
押手高さ | 1290mm | 全長 | 1120mm |
全高 | 1821mm | 車輪径 | 前輪:75mm、 後輪:125mm |
車輪 | 前輪:ウレタン車、 後輪:ゴム車 |
重量 | 53kg |
耐荷重(kg) | 150 | フォークサイズ(mm) | 700×60 |
揚高(mm) | 72~1502 | ストローク(mm) | 1430 |
過負荷防止バルブ付 | |||
狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。 | |||
ハンドルに内蔵されたスプリングの力により、緊急時は手を離すだけで下降しているフォークが止まります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
189,000 円(税抜)/ 207,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/04 18:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1736ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA520YA-1A 150kg/ 72- 902mm 足踏式油圧リフト |
EA520YA-3A 150kg/ 72-1502mm 足踏式油圧リフト |
EA520YA-6A 200kg/ 71-1500mm 足踏式油圧リフト |
拡大