品番 : EA536SV-11
品名 : 140mm 強力型ニッパー(グリップ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6602 3 140 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 140 | 切断能力(軟線;φmm) | 4 |
切断能力(中硬線;φmm) | 3.1 | 切断能力(硬線;φmm) | 2 |
切断能力(ピアノ線;φmm) | 1.5 | サイズ | 刃長(e;mm):23.5 ヘッド幅(h;mm):20 ヘッド厚み(b;mm):9 |
重量 | 156g | ヘッド仕上げ | 磨き |
グリップ付 | |||
強力型 | |||
刃先硬度HRC63°の絶縁強力型斜ニッパー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,180 円(税抜)/ 7,898 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/14 21:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
|
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。