品番 : EA536SV-15
品名 : 250mm 強力型ニッパー(グリップ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6602 3 250 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 250 | 切断能力(軟線;φmm) | 4 |
切断能力(中硬線;φmm) | 4 | 切断能力(硬線;φmm) | 3.5 |
切断能力(ピアノ線;φmm) | 3 | サイズ | 刃長(e;mm):32 ヘッド幅(h;mm):29.5 ヘッド厚み(b;mm):12 |
重量 | 407g | ヘッド仕上げ | 磨き |
グリップ付 | |||
強力型 | |||
刃先硬度HRC63°の絶縁強力型斜ニッパー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/14 18:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
|
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。