品番 : EA536SV-23
品名 : 180mm 強力型ニッパー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6602 6 180 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 180 | 切断能力(軟線;φmm) | 4 |
切断能力(中硬線;φmm) | 3.8 | 切断能力(硬線;φmm) | 2.7 |
切断能力(ピアノ線;φmm) | 2.2 | サイズ | 刃長(e;mm):27.5 ヘッド幅(h;mm):26.5 ヘッド厚み(b;mm):10.5 |
重量 | 230g | ヘッド仕上げ | 磨き |
グリップなし | |||
強力型 | |||
刃先硬度HRC63°の強力型斜ニッパー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,950 円(税抜)/ 8,745 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/14 20:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0263ページ |
代替品
|
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。