詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MF-21

品名 : 1.25 絶縁中間接続子(130個/赤)

仕様

型式 1.25 電線抱合範囲 単線:0.57~1.44mm
撚線:0.75~1.25m㎡
AWG:22~16
全長 24.6mm 最大電気定格 600V
剥き線長 6.40mm 耐熱温度 約75℃
入数 130個 重量 179g
カラー レッド
絶縁ビニールタイプで、接続作業が簡単で安定性も保証できます。
ケース付き
ROHS規制対応
追加説明
カタログ価格

1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 64

(2026/11/11 01:11現在)

商品入数 130 販売単位 PAK
カタログページ 1174ページ
バリエーション一覧
EA538MF-21 1.25 絶縁中間接続子(130個/赤)
EA538MF-22 2.0 絶縁中間接続子(100個/青)
EA538MF-23 5.5 絶縁中間接続子(60個/黄)
EA538MF-24 8.0 絶縁中間接続子(25個/赤)
ウェブカタログ画像
※入数:130個
  • ※入数:130個
  • 本商品は-21です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:24.6  D:4.0  d1:1.7(単位:mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top