品番 : EA538MF-23
品名 : 5.5 絶縁中間接続子(60個/黄)
仕様
| 型式 | 5.5 | 電線抱合範囲 | 単線:1.82~2.98mm 撚線:2.64~6.64m㎡ AWG:12~10 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 26.5mm | 最大電気定格 | 600V |
| 剥き線長 | 9.60mm | 耐熱温度 | 約75℃ |
| 入数 | 60個 | 重量 | 170g |
| カラー | イエロー | ||
| ROHS規制対応 | |||
| ケース付き | |||
| 絶縁ビニールタイプで、接続作業が簡単で安定性も保証できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/11 01:11現在) |
||||
| 商品入数 | 60 | 販売単位 | PAK | ||
| カタログページ | 1174ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538MF-21 1.25 絶縁中間接続子(130個/赤) |
| EA538MF-22 2.0 絶縁中間接続子(100個/青) |
| EA538MF-23 5.5 絶縁中間接続子(60個/黄) |
| EA538MF-24 8.0 絶縁中間接続子(25個/赤) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数:60個
