詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MF-24

品名 : 8.0 絶縁中間接続子(25個/赤)

仕様

型式 8 電線抱合範囲 単線:2.89~3.65mm
撚線:6.64~10.52m㎡
AWG:8
全長 35.5mm 最大電気定格 600V
剥き線長 9.60mm 耐熱温度 約75℃
入数 25個 重量 163g
カラー レッド
ROHS規制対応
ケース付き
絶縁ビニールタイプで、接続作業が簡単で安定性も保証できます。
追加説明
カタログ価格

2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/11 01:11現在)

商品入数 25 販売単位 PAK
カタログページ 1174ページ
バリエーション一覧
EA538MF-21 1.25 絶縁中間接続子(130個/赤)
EA538MF-22 2.0 絶縁中間接続子(100個/青)
EA538MF-23 5.5 絶縁中間接続子(60個/黄)
EA538MF-24 8.0 絶縁中間接続子(25個/赤)
ウェブカタログ画像
※入数:25個
  • ※入数:25個
  • 本商品は-24です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:35.5  D:8.5  d1:4.5(単位:mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top