詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540BF-4

品名 : 60mm クラフトはさみ(ステンレス製)

仕様

メーカー アルスコーポレーション(ARS) 型番 330S-T
用途 プラモデルや電線などの切断や細かい作業に 全長 160mm
刃長 40mm 刃材質 ステンレス
重量 45g
直刃
細くするどい刃先
ソフトグリップ
刃物専用ステンレス鋼を真空焼き入れをしているので、摩耗に強く、錆びにくく、耐久性に優れています。
手に直接触れる部分には軟質樹脂を採用しており、やさしい握り心地です。
指にあたる部分の接触面を広く取ることで、長時間の作業や硬いものを切った時の指への負担を軽減します。
追加説明
カタログ価格

2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/07 19:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2087ページ

代替品

EA540AP-51
  • 品番

    EA540AP-51

  • コメント

    変更点:メーカー,柄材質など

バリエーション一覧
EA540BF-4 60mm クラフトはさみ(ステンレス製)
EA540BF-5 160mm クラフトはさみ(反り刃・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 細かい作業に適した細くてするどい刃先
  • 手に直接触れる部分には軟質樹脂を採用しており、やさしい握り心地です。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top