品番 : EA540BF-5
品名 : 160mm クラフトはさみ(反り刃・ステンレス製)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | 330S-M |
|---|---|---|---|
| 用途 | 凸部分を鋭く切断する時や細かい作業に | 全長 | 160mm |
| 刃長 | 40mm | 刃材質 | ステンレス |
| 重量 | 45g | ||
| 反り刃 | |||
| 細くするどい刃先 | |||
| ソフトグリップ | |||
| 凸部分を鋭く切るのに便利です。 | |||
| 指にあたる部分の接触面を広く取ることで、長時間の作業や硬いものを切った時の指への負担を軽減します。 | |||
| 手に直接触れる部分には軟質樹脂を採用しており、やさしい握り心地です。 | |||
| 刃物専用ステンレス鋼を真空焼き入れをしているので、摩耗に強く、錆びにくく、耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/07 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2087ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540BF-4 60mm クラフトはさみ(ステンレス製) |
| EA540BF-5 160mm クラフトはさみ(反り刃・ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

