品番 : EA540JA-11
品名 : 178mm はさみ(万能/ネイビー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | プラス(PLUS) | 型番 | SC-175PM |
|---|---|---|---|
| 刃 | ハイカーボンステンレス鋼 | ||
| ギザ刃加工 | |||
| 鋼金切、ねじ開け機能付 | |||
| しっかり握れるワイドグリップ | |||
| CD、ダンボール、カーペット、針金等、紙も金属もカットできる万能タイプです。 | |||
| 全長 | 178mm | 刃長 | 48mm |
| 色 | ネイビー | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/11 13:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540JA-11 178mm はさみ(万能/ネイビー) |
| EA540JA-12 178mm はさみ(万能/ピンク) |
ウェブカタログ画像
拡大

