品番 : EA560-100
品名 : 15本組 ドライバー・絶縁(差替式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 003474 |
---|---|---|---|
<セット内容> | 17点セット ・EA560-1 102mm 絶縁ドライバーハンドル ・EA560-11 #1 x154mm [+]絶縁ドライバービット ・EA560-12 #2 x154mm [+]絶縁ドライバービット ・EA560-2.5 2.5x154mm [-]絶縁ドライバービット ・EA560-3.5 3.5x154mm [-]絶縁ドライバービット ・EA560-4 4.0x154mm [-]絶縁ドライバービット ・EA560-5.5 5.5x154mm [-]絶縁ドライバービット ・EA560-31 T10x154mm [Torx]絶縁ビット ・EA560-32 T15x154mm [Torx]絶縁ビット ・EA560-33 T20x154mm [Torx]絶縁ビット ・EA560-34 T25x154mm [Torx]絶縁ビット ・EA560-71 PZ1x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁) ・EA560-72 PZ2x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁) ・ポジ±ビット#1 ・ポジ±ビット#2 ・検電(-)ドライバー 0.5×3.0mm(AC150V~250V) ・ホルダー |
||
ワンタッチ着脱式 | |||
1000V絶縁 | |||
工具袋付 | |||
工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。 | |||
プラスマイナスは、主に配電盤等の電機用品に用いられている特殊な形状のねじ山です。プラスとは違う規格のネジ山ですのでご注意ください。 |
追加説明 |
●マイナスドライバー…0.5×3.0mm ⇒ ●検電マイナスドライバー…0.5×3.0mm、検電能力…AC150V~250V(2011/1/17/0993) |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/24 22:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0220ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)