品番 : EA560PL-300
品名 : #0x 60mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB5192.0-60 |
---|---|---|---|
軸長(mm) | 60 | サイズ | PZ#0 |
重量(g) | 23 | 全長(mm) | 150 |
軸径(mm) | 3 | 絶縁試験 | VDE1000V |
グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けし、シンボルマークとサイズを表示しています。 | |||
1000V絶縁 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/16 09:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0220ページ 0547ページ |